RACC.CH2020FP90/B W.P.:415 BAR CH2020FP90B
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFHP920I
Rubix:999190900044050


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CH2020FP90/B W.P.:415 BAR CH2020FP90B
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:90° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 31,8 mm |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione