RACC.CP0506FRS45B T.5/16-F.11/16 W.P.:350 BAR CX0506FRS45

RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CX0506FRS45
Rubix:999190900044757
RACC.CP0506FRS45B T.5/16-F.11/16 W.P.:350 BAR CX0506FRS45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina sede piana
Connessione 15/16 ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP0506FRS45B T.5/16-F.11/16 W.P.:350 BAR CX0506FRS45


RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):5/16" Diametro Attacco:11/16"-16 Orientamento:45° Pressione:350 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina sede piana
Connessione 15/16 ''
Materialeacciaio
Esecuzione45°
Diametro esterno del tubo8 mm
Diametro di filettatura7,9 mm
Pressione350 bar
4,75 IVA esclusa
/ Unità
5,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione