RACC.CS12FOS20S/45 T.3/4 DIN.20S M30X2 W.P.:420 BAR CS12FOS20S45

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFS420SG
Rubix:999190900044215
RACC.CS12FOS20S/45 T.3/4 DIN.20S M30X2 W.P.:420 BAR CS12FOS20S45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS12FOS20S/45 T.3/4 DIN.20S M30X2 W.P.:420 BAR CS12FOS20S45


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:M30X2 Orientamento:45° Pressione:420 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura19,1 mm
Pressione420 bar
16,17 IVA esclusa
/ Unità
19,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore