DKOL DN10 E 1CA48-10-6
Parker Hannifin Raccordo girevole diritto femmina serie 48
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1CA48-10-6
Rubix:999200100083872
Produttore:1CA48-10-6


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | girevole diritto |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKOL DN10 E 1CA48-10-6
I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo, eliminando così i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una crimpatura troppo lunga o troppo corta.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 25 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 48 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione 1: 19 mm (vedi legenda disegni W)
Dimensione 2: 17 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno tubo: -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 400, 40,0
Dimensione attacco: 10 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 10
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 25 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 48 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione 1: 19 mm (vedi legenda disegni W)
Dimensione 2: 17 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno tubo: -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 400, 40,0
Dimensione attacco: 10 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 10
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura, assicurando massima qualità, sicurezza e lunga durata.
La tecnologia No-Skive offre il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro.
La tecnologia No-Skive offre il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro.
Applicazioni
Tutte le macchine per l'edilizia
Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
Macchine per la movimentazione dei container
Idropulitrici
Macchine per la carta
Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
Macchine per la movimentazione dei container
Idropulitrici
Macchine per la carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | girevole diritto |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Esecuzione | metrisch l-vrouwelijk - draaibaar (24° conus met o-ring) |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione