CX06FOS12L90 RACC.CP06FOS12L/90B T.3/8 DIN.12L M18X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP912LD
Rubix:999190900044963


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX06FOS12L90 RACC.CP06FOS12L/90B T.3/8 DIN.12L M18X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Per raccordo DIN:12L Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore