CX1020ET90 RACC.CP1020ET90/B T.5/8-D.20 W.P.:350 BAR
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX1020ET90
Rubix:999190900045266

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1020ET90 RACC.CP1020ET90/B T.5/8-D.20 W.P.:350 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:5/8" Diametro Attacco:20 mm Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione