CX06MW20A RACC.CP06MW20A T.3/8-M.20X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX06MW20A
Rubix:999190900044997


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX06MW20A RACC.CP06MW20A T.3/8-M.20X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:M20X1.50 Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione