CX1616YP90 RACC.CP1616YP90B W.P.:280 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tieffe:TFPY916H
Rubix:999190900045546
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616YP90 RACC.CP1616YP90B W.P.:280 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:90° Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

