CX0610ET90 RACC.CP0610ET90/B T.3/8-D.10 W.P.:350 BAR
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPT910D
Rubix:999190900044916


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0610ET90 RACC.CP0610ET90/B T.3/8-D.10 W.P.:350 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:10 mm Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore