RACC.CP04MW14A T.1/4-M.14X1,5 W.P.:280 BAR CX04MW14A
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMW14B
Rubix:999190900044722


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP04MW14A T.1/4-M.14X1,5 W.P.:280 BAR CX04MW14A
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:M14X1.50 Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore