CX2424FIP90 RACC.CP2424FI90/B T.11/2-F.17/8 W.P.:185 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX2424FIP90
Rubix:999190900045726


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2424FIP90 RACC.CP2424FI90/B T.11/2-F.17/8 W.P.:185 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/2 Diametro Attacco:1"7/8-12 Orientamento:90° Pressione:185 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore