CX0615ET90 RACC.CP0615ET90/B T.3/8-D.15 W.P.:280 BAR

TUBETTI LISCI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tieffe:CX0615ET90
Rubix:999190900044936

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio

Documenti

Dettagli del prodotto : CX0615ET90 RACC.CP0615ET90/B T.3/8-D.15 W.P.:280 BAR


TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:15 mm Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
3,51 IVA esclusa
/ Unità
4,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione