CX06MW18A RACC.CP06MW18A T.3/8-M.18X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMW18D
Rubix:999190900044996


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX06MW18A RACC.CP06MW18A T.3/8-M.18X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:M18X1.50 Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore