CX2035ET90 RACC.CP2035ET90 T.1 1/4-D.35 W.P.:125 BAR
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tieffe:CX2035ET90
Rubix:999190900045694
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2035ET90 RACC.CP2035ET90 T.1 1/4-D.35 W.P.:125 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:35 mm Pressione:125 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
