Riferimenti
Parker:1CA46-18-10
Rubix:999200100083830
Produttore:1CA46-18-10


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo no-skive |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKOL DN16 E 1CA46-18-10
I raccordi Parkrimp No-Skive per media pressione di Parker - serie 46 - sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio di tubi e raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 46 hanno una placcatura priva di cromo 6 e sono utilizzati con i tubi idraulici in treccia metallica Parker, come Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, i tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, i tubi No-Skive Compact Rail con copertura ignifuga, i tubi No-Skive Compact Twin a pressione costante con raggio di curvatura ridotto e molti altri.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: 15,9 mm I.D. tubo, 5/8 pollici I.D. tubo, -10 (dimensione)
Dimensione attacco 1: -10 dimensione
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M26x1,5 mm
Dimensione attacco 2: 18 mm
Tipo attacco 2: Metrico L, femmina, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 25 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 50 mm (vedi legenda disegno A)
Dimensione raccordo: 32 mm (vedi legenda disegno W)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 31,5, 315
Tipo di attacco: DKOL
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 18
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: 15,9 mm I.D. tubo, 5/8 pollici I.D. tubo, -10 (dimensione)
Dimensione attacco 1: -10 dimensione
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M26x1,5 mm
Dimensione attacco 2: 18 mm
Tipo attacco 2: Metrico L, femmina, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 25 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 50 mm (vedi legenda disegno A)
Dimensione raccordo: 32 mm (vedi legenda disegno W)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 31,5, 315
Tipo di attacco: DKOL
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 18
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro
Applicazioni
Tutte le macchine per l'edilizia;Macchine per lo stampaggio a iniezione di grandi dimensioni;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Pulitori ad alta pressione;Macchine per la carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo no-skive |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Esecuzione | 46 |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Diametro di filettatura | 15,875 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione