RACC.CP03FOS06L/45B T. 3/16 DIN.06L M12X1,5 W.P.:280 BAR CX03FOS6L45

RACCORDI FEMMINA DIN2353

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Hydro:TFP406LA
Rubix:999190900044539
RACC.CP03FOS06L/45B T. 3/16 DIN.06L M12X1,5 W.P.:280 BAR CX03FOS6L45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 13/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RACC.CP03FOS06L/45B T. 3/16 DIN.06L M12X1,5 W.P.:280 BAR CX03FOS6L45


RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:3/16" Orientamento:45° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 13/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura4,8 mm
Pressione280 bar
4,22 IVA esclusa
/ Unità
5,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore