CX1616FGOS90 RACC.CP1616FGO90 1 -F.1 + OR W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG916HOR
Rubix:999190900045497


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616FGOS90 RACC.CP1616FGO90 1 -F.1 + OR W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione