CX1616FL90 RACC.CP1616FL90/B T.1 -FL.1 W.P.:280 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPL916H
Rubix:999190900045520


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio (zincato, passivazione bianca) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616FL90 RACC.CP1616FL90/B T.1 -FL.1 W.P.:280 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:90° Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio (zincato, passivazione bianca) |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore