RACC.CP0406MI T.1/4'M.9/16' W.P.:350 BAR CX0406MI
RACCORDI MASCHIO JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMI06B
Rubix:999190900044636

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0406MI T.1/4'M.9/16' W.P.:350 BAR CX0406MI
RACCORDO MASCHIO JIC Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" DIametro Attacco:9/16" Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore