CS2016FP45 RACC.CS2016FP45 T.11/4-FP 1 W.P.:415 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CS2016FP45
Rubix:999190900044319


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : CS2016FP45 RACC.CS2016FP45 T.11/4-FP 1 W.P.:415 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1" Orientamento:45° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio zincato |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 31,5 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore