DKOL DN12 E 1CA48-18-8

Parker Hannifin Raccordo girevole diritto femmina serie 48

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1CA48-18-8
Rubix:999200100083908
Produttore:1CA48-18-8
DKOL DN12 E 1CA48-18-8

Riepilogo info tecniche

Tipologiagirevole diritto
Connessione 1m26x1,5 ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DKOL DN12 E 1CA48-18-8


I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo, eliminando così i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una crimpatura troppo lunga o troppo corta.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 12,7 mm I.D. tubo, 1/2 pollice I.D. tubo, -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M26x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 25 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 49 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del raccordo: 32 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -8
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 315, 31,5
Dimensione attacco: 18 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 18

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura, assicurando massima qualità, sicurezza e lunga durata.
La tecnologia No-Skive offre il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro.

Applicazioni

Tutte le macchine per l'edilizia
Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
Macchine per la movimentazione dei container
Idropulitrici
Macchine per la carta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagirevole diritto
Connessione 1m26x1,5 ''
Materialeacciaio
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima105 °C
Esecuzionedraaibaar - recht
Diametro esterno del tubo18 mm
Diametro di filettatura26 mm
Codice doganale73269098
€ 25,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione