RACC.CS1616FL90 T.1 -FL 1 W.P.:350 BAR CS1616FL90
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSL916H
Rubix:999190900044245


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio zincato (passivazione cromo trivalente cr iii, sigillatura) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS1616FL90 T.1 -FL 1 W.P.:350 BAR CS1616FL90
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:90° Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio zincato (passivazione cromo trivalente cr iii, sigillatura) |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25,4 mm |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore