RACC.CS1616FP T.1 -FP 1 W.P.:415 BAR CS1616FP

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSP16H
Rubix:999190900044247
RACC.CS1616FP T.1 -FP 1 W.P.:415 BAR CS1616FP

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio zincato (passivazione criii + sealer)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS1616FP T.1 -FP 1 W.P.:415 BAR CS1616FP


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:DIRITTO Pressione:415 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio zincato (passivazione criii + sealer)
Esecuzionedritto
Diametro esterno del tubo25 mm
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione415 bar
13,26 IVA esclusa
/ Unità
16,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore