CX1020ET RACC.CP1020ET T.5/8-D.20 W.P.:350 BAR
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPT20F
Rubix:999190900045264


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1020ET RACC.CP1020ET T.5/8-D.20 W.P.:350 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:5/8" Diametro Attacco:20 mm Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore