CX0810FRS45 RACC.CP0810FRS45B T.1/2- F.1 W.P.:415 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR410E
Rubix:999190900045077


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0810FRS45 RACC.CP0810FRS45B T.1/2- F.1 W.P.:415 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1/2" Diametro Attacco:1"-14 Orientamento:45° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro esterno del tubo | 13 mm |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore