Riferimenti
Hydro:TFBXT232
Rubix:999190900043929

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bussola a pressare per r2at/2sn |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA PRESSARE R2AT- 2 BXT232
BUSSOLA Tipologia:PRESSARE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Interno Tubo:50.80 mm Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bussola a pressare per r2at/2sn |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore