RACC.CS1616MG T.1 -M.1 W.P.:380 BAR CS1616MG

RACCORDI MASCHIO DIN2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSMG16H
Rubix:999190900044260

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo maschio din2353
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS1616MG T.1 -M.1 W.P.:380 BAR CS1616MG


RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:1" Pressione:380 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo maschio din2353
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione380 bar
12,29 IVA esclusa
/ Unità
14,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore