RACC.CS1616FGO45 T.1-F.1 W.P.:380 BAR CS1616FGO45
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSG416H
Rubix:999190900044231


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS1616FGO45 T.1-F.1 W.P.:380 BAR CS1616FGO45
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:45° Pressione:380 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 380 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione