RACC.CP04FW12A45 T1/4-F12X1,5 W.P.:280 BAR CX04FWP12A45
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPW412B
Rubix:999190900044700


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP04FW12A45 T1/4-F12X1,5 W.P.:280 BAR CX04FWP12A45
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:M12X1.50 Orientamento:45° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore