CX1010FRS RACC.CP1010FRS T.5/8- F.1 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR10F
Rubix:999190900045219


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1010FRS RACC.CP1010FRS T.5/8- F.1 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):5/8" Diametro Attacco:1"-14 Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione