RACC.CS1216FGO T.3/4-F.1 W.P.:380 BAR CS1216FGO

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSG16G
Rubix:999190900044177
RACC.CS1216FGO T.3/4-F.1 W.P.:380 BAR CS1216FGO

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS1216FGO T.3/4-F.1 W.P.:380 BAR CS1216FGO


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:1" Orientamento:DIRITTO Pressione:380 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Diametro di filettatura19,1 mm
Pressione380 bar
19,41 IVA esclusa
/ Unità
23,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore