CX2432FGP90 RACC.CP2432FG90/B T.11/2-F.2 W.P.:185 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tieffe:CX2432FGP90
Rubix:999190900045757
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2432FGP90 RACC.CP2432FG90/B T.11/2-F.2 W.P.:185 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:2" Orientamento:90° Pressione:185 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo |
|---|---|
| Materiale | acciaio al carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

