CX2020FL45 RACC.CP2020FL45/B T.11/4-FL11/4 W.P.:210 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX2020FL45
Rubix:999190900045630


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2020FL45 RACC.CP2020FL45/B T.11/4-FL11/4 W.P.:210 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:45° Pressione:210 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio zincato |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro esterno del tubo | 31,5 mm |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore