CX16FOS30S90 RACC.CP16FOS30S/90B T.1 DIN.30S M42X2 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP930SH
Rubix:999190900045603


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX16FOS30S90 RACC.CP16FOS30S/90B T.1 DIN.30S M42X2 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1" Per raccordo DIN:30S Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore