RACC.CX0504MG T.5/16-M.1/4 W.P.:350 BAR CX0504MG
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMG04C
Rubix:999190900044731


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CX0504MG T.5/16-M.1/4 W.P.:350 BAR CX0504MG
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Diametro Attacco:1/4" Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore