RACC.CS24FOS38S T.1 1/2 DIN.38S M52X2 W.P.:290 BAR CS24FOS38S
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSF38SL
Rubix:999190900044466


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS24FOS38S T.1 1/2 DIN.38S M52X2 W.P.:290 BAR CS24FOS38S
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:M52X2 Orientamento:DIRITTO Pressione:290 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 290 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore