ACCESSORI AH 2332 G

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AH 2332 G
Rubix:160000000385140
Produttore:97166
EAN:7316570195729
ACCESSORI AH 2332 G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Filettatura esternam170x3
Larghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AH 2332 G


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4157,2 g
Diametro interno150 mm
Filettatura esternam170x3
Larghezza140 mm
Diametro esterno170 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
436,00 IVA esclusa
/ Unità
531,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore