Riferimenti
Gandini Fasteners:AHX 2322 FSQ
Rubix:160000000388195

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m125x2 |
| Larghezza | 98 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA AHX2322
Bussola
Bussola AHX 2322 FSQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m125x2 |
| Larghezza | 98 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Serie | ah |
| Materiale | acciaio cromato |
| Peso | 1,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore