ACCESSORI AHX 3024

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 3024
Rubix:160000000385164
Produttore:192
EAN:7316577013392
ACCESSORI AHX 3024

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Filettatura esternam 130x2
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 3024


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x130x130 mm
Peso730 g
Diametro interno115 mm
Filettatura esternam 130x2
Larghezza60 mm
Diametro esterno130 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
136,94 IVA esclusa
/ Unità
167,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione