Riferimenti
Gandini Fasteners:H 209 FSQ
Rubix:160000000388130

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 45x1,5 |
| Larghezza | 65 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H209
Bussola
Bussola H 209 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 45x1,5 |
| Larghezza | 65 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Serie | h2 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,23 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore