ACCESSORI AOH 2352 G

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AOH 2352 G
Rubix:160000000385187
Produttore:97507
EAN:7316570558845
ACCESSORI AOH 2352 G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Filettatura esternatr 280x4
Larghezza205 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AOH 2352 G


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AOH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e sono state progettare per il montaggio e lo smontaggio con il metodo dell'iniezione d'olio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)205x280x280 mm
Peso18890 g
Diametro interno240 mm
Filettatura esternatr 280x4
Larghezza205 mm
Diametro esterno280 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
1222,56 IVA esclusa
/ Unità
1491,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione