Riferimenti
Gandini Fasteners:AH 2313 FSQ
Rubix:160000000388187

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 75x2 |
| Larghezza | 64 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA AH2313
Bussola
Bussola AH 2313 FSQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 75x2 |
| Larghezza | 64 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Serie | ah |
| Peso | 0,395 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore