ACCESSORI AHX 2319

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 2319
Rubix:160000000385130
Produttore:176
EAN:7316577013330
ACCESSORI AHX 2319

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Filettatura esternam105x2
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 2319


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso906 g
Diametro interno90 mm
Filettatura esternam105x2
Larghezza85 mm
Diametro esterno105 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
102,10 IVA esclusa
/ Unità
124,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione