Riferimenti
Gandini Fasteners:H 311 FSQ
Rubix:160000000388067

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 55x2 |
| Larghezza | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H311
Bussola
Bussola H 311 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 55x2 |
| Larghezza | 75 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Serie | h3 |
| Materiale | aisi 1020 |
| Peso | 0,345 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione