ACCESSORI AH 24040

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AH 24040
Rubix:160000000385153
Produttore:88
EAN:7316577009814
ACCESSORI AH 24040

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Filettatura esternatr 210x4
Larghezza127 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AH 24040


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)127x210x210 mm
Peso3560 g
Diametro interno190 mm
Filettatura esternatr 210x4
Larghezza127 mm
Diametro esterno210 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
727,10 IVA esclusa
/ Unità
887,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore