Riferimenti
Gandini Fasteners:H 2309 FSQ
Rubix:160000000388100

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H2309
Bussola
Bussola H 2309 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Serie | h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione