Riferimenti
Gandini Fasteners:H 313 FSQ
Rubix:160000000388069

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m65x2 |
| Larghezza | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H313
Bussola
Bussola H 313 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m65x2 |
| Larghezza | 50 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Serie | h3 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,48 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore