ACCESSORI AHX 3028

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 3028
Rubix:160000000385166
Produttore:195
EAN:7316577013415
ACCESSORI AHX 3028

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Filettatura esternam 150x2
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 3028


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68x150x150 mm
Peso1010 g
Diametro interno135 mm
Filettatura esternam 150x2
Larghezza68 mm
Diametro esterno150 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
204,14 IVA esclusa
/ Unità
249,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione