Riferimenti
SKF:AHX 312
Rubix:160000000385093
Produttore:204
EAN:7316577013194


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 65x2 |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 312
Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Filettatura esterna | m 65x2 |
| Larghezza | 40 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore