ACCESSORI AH 309

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AH 309
Rubix:160000000385090
Produttore:111
EAN:7316577109262
ACCESSORI AH 309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Filettatura esternam 50x1,5
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AH 309


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso105,2 g
Diametro interno40 mm
Filettatura esternam 50x1,5
Larghezza31 mm
Diametro esterno50 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
87,97 IVA esclusa
/ Unità
107,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore